Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO PE Fassauffangwanne 220/3,optimal für Fässer geeignet,215 l,186x66x33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48362
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
CEMO PE Fassauffangwanne 220/3,optimal für Fässer geeignet,215 l,186x66x33cm

CEMO PE Fassauffangwanne 220/3, aus hochwertigem Polyethylen (PE), hohe chemische Beständigkeit, Wanne kann direkt auf dem Boden aufgestellt werden, integrierte Staplertaschen, zweiseitig unterfahrbar, optimal für Fässer geeignet, 215 Liter Auffangvolumen, 900 kg Tragfähigkeit, Maße: 186 x 66 x 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, cemo pe auffangwanne, fasswanne, auffang-wanne kunststoff, Fassauffangwanne, Palettenauffangwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 398,06*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 344,67*
€ 398,08*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,56*
€ 400,98*
€ 4,95*
ab € 389,54*
€ 450,11*
Lager 114
Frei Haus
ab € 533,33*
€ 601,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,26*
€ 715,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,44*
€ 703,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-11283
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.