Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Defibrillator
>
Defibrillator Aufbewahrung
>
Artikel
Aufsatz Defibrillator für Aufbewahrungsschrank, weiß, 433x225x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-48402
Hersteller:
Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
9127-01111
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Aufbewahrung
Defibrillator Wandhalter
Defibrillator Wandschrank
Defibrillatorhalterung
Aufsatz Defibrillator für Aufbewahrungsschrank, weiß, 433x225x200mm
Aufsatz Defibrillator für Aufbewahrungsschrank, sehr leicht zu öffnen und überzeugt durch eine sehr gute Verarbeitung und Qualität, Farbe: weiß, Material: hochwertiger Kunststoff, Maße: 433 x 225 x 200 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör
Farbe Erste Hilfe:
weiß
... >
Erste Hilfe
>
Erste Hilfe-Zubehör
>
Erste Hilfe-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Defibrillatorschrank
,
Feuerlöscheinstellschrank
,
Feuerlöscher-Schutzschrank
,
Feuerlöscherschrank
,
defibrillator aufbewahrung weiss
,
feuerlöscher schutzschrank
,
Aufbewahrung
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Hilfeschrank
,
Aufsatz
,
Schutzschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 82,97*
Lager 4445
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 80,05*
€ 95,79*
Lager 711
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 103,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,01*
€ 106,40*
Lager 114
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 157,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher EICHNER 9127-01107, 225mm breit, Tiefe 433mm, weiß
Eichner Organisation
9127-01107
ab € 146,32*
Zubehör
Aufbewahrungsschrank für Verbandskasten EICHNER 9127-01113, 225mm breit, Tiefe 433mm, weiß
Eichner Organisation
9127-01113
ab € 98,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen