Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kat.II, blau, Latexbeschichtung, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-48519
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
2387
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kat.II, blau, Latexbeschichtung, Größe 9
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kategorie II, gemäß EN 388 + A1 Level 4341C, EN ISO 374-1 Typ A Level KLMNOP, EN ISO 374-5, mit Schutzstulpe, für den sicheren Umgangmit Flüssigkeiten und Chemikalien, hautfreundlich, dermatologisch getestet, rutschsicherer Griff, Farbe: blau, Material: Latexbeschichtung, Futter: Polyethylen (UHMWPE)/Glasfaser/Nylon, Polyesster, Spandex, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
nylon arbeitshandschuh größe 9
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr.9
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh
,
Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,36*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,16*
€ 28,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,06*
€ 28,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kat.II, blau, Latexbeschichtung, Größe 10
BIG Arbeitsschutz
2387
ab € 17,21*
Sonstiges
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kat.II, blau, Latexbeschichtung, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2387
ab € 17,33*
Sonstiges
ATG Handschuh MaxiChem®Cut™ 76-733, Kat.II, blau, Latexbeschichtung, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2387
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen