Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN T-Karte, für FRANKEN-Kartentafel, hellblau, Altpapier, 84x48mm(Gr.2), 100/VE


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48549
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK218
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
franken t-karten größe 2
FRANKEN T-Karte,f.FRANKEN-Kartentafel,hellblau,Altpapier,84x48mm(Gr.2),100/VE

FRANKEN T-Karte, Karten werden in die Trägerprofile des FRANKEN-Kartentafel eingesteckt und die Hauptinformation bleibt dabei sichtbar, Farbe: hellblau, Material: 100% Altpapier, Grammatur: 170 g/qm, Maße: 84 x 48 mm (Größe 2), 1 Verpackungseinheit = 100Stück
Weitere Suchbegriffe: einsteckkarte plantafel, t-karten franken, Franken, Größe 2, Karte, Altpapier, T-Karte, hellblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 2,29*
€ 3,93*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 2,30*
€ 4,03*
1 Tag
75
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,04*
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,15*
Lager 114
1
pro Schachtel
€ 8,00*
ab € 5,53*
€ 8,68*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 7,81*
€ 9,29
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 7,38*
€ 8,78
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 7,23*
€ 8,60
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 6,59*
€ 7,84
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 5,53*
€ 6,58
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Karten (ab € 0,0553* pro Karte)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,46*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.