Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-739, Kat.III, grau, 320mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-504608
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-739
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-739, Kat.III, grau, 320mm, Größe 8

Ansell Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-739, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4X43D, EN 407 Level X1XXXX, EN ISO 21420:2020, geeignet für Montagearbeiten, mit langem Strickbund zum Unterarmschutz, sehr gute Abrieb-, Schnitt- und Reißfestigkeit, gute chemische Bestädigkeit gegenüber leicht öligen Komponenten, Farbe: grau, Material: Baumwolle, Nylon, Kevlar®, Spandex, mit Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 320 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN1149-5 | EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
6,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,57*
€ 34,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
11-739
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.