Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-506017
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
2482
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 7
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4341B, EN 407 Level X1XXXX, EN 420, mit Strickbund, für mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung, höchster Tragekomfort, flüssigkeitsabweisend, hautfreundlich, waschbar bis 40°C, Farbe: grün/schwarz, Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe, mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Materialstärke: 1,10 mm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 7
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
ATG
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Stech- und Schnittschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
Schutzausrüstung
,
Handschutz
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,33*
€ 23,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 10
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 6,31*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 11
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 8
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,17*
Sonstiges
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-305, Kat.II, grün/schwarz, Größe 9
BIG Arbeitsschutz
2482
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen