Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 23-201,Kat.III,blau,620mm,Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-510080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     23-201
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 23-201,Kat.III,blau,620mm,Größe 10

Ansell AlphaTec® Chemikalien-Schutzhandschuh 23-201, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 3121B, EN 374, weicher Handschuh, gute Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen, geraute Ausführung für sicheren Umgang mit nassen und rutschigen Materialien, Flüssigkeits- und Staubschutz durch versiegelte Ärmel, Farbe: blau, Material außen: PVC beschichtet, Material innen: Baumwolle, Materialstärke: 1,60 mm, Länge:ca. 620 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, Gummihandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schutzkleidung, Armschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,42*
€ 38,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,20*
€ 31,18
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
23-201
ab € 26,15*
Sonstiges
Ansell
23-201
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.