Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Konturenmarkierung Serie 983, ECE 104, rot, Hochleistungsfolie, 55mmx50m/Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100213254
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M™ Konturenmarkierung Serie 983,ECE 104,rot,Hochleistungsfolie,55mmx50m/Rolle

3M™ Kontur-Sicherheitsmarkierung Serie 983, gemäß ECE 104, für Festaufbauten, zur erhöhten Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit, gut sichtbar bei Nässe und Verschmutzung, keine optische Beeinträchtigung durch Weißbruch, sehr stark reflektierend, kantenversiegelt, witterungsbeständig, Verklebetemperatur: 15 bis 30°C, Farbe: rot, Material: 3M reflektierende Hochleistungsfolie Diamond Grade, Breite: 55 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Suchbegriffe: Konturmarkierung, aufkleber, Sicherheitsmarkierung, Markierungsband, Warnklebeband, Markierung, Konturenmarkierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 221,35*
€ 268,42*
€ 4,70*
ab € 221,12*
€ 268,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,70*
€ 372,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 285,41*
€ 379,02*
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 383,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,02*
€ 451,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,87*
€ 436,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 351,72*
€ 418,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000030859
€ 153,64*
Ähnlich
3M
7100206466
€ 170,47*
Ähnlich
3M
7100213255
€ 269,21*
Ähnlich
3M
7000055588
€ 313,88*
Ähnlich
3M
€ 7,82*
Ähnlich
3M
€ 7,82*
Ähnlich
3M
€ 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.