Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber 3M Konturmarkierung nach ECE-104, Festaufbau, weiß, 53,5 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
55109
55109
Artikel-Nr.:
     164-55109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fahrzeugkennzeichnung Konturmarkier...
Konturenmarkierung für Fahrzeug
3M Kontur-Markierung nach UN ECE R 104
für Festaufbauten
3M Reflex-Hochleistungsfolie RA3 (Typ 3)
"Diamond Grade"
weiß reflektierend RA3 (Typ 3)
53,5 mm x Laufmeter
(max. 50 lfm)
Bestellhinweis:
Zuschnitte nur in vollen Laufmetern (lfm) möglich
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2389WEIß
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
selbstklebend,Weiß
Lieferform:
Meterware
Material:
Folie
Norm:
ECE-104
Reflexionstyp:
RA3-nach-DIN-67520
Verwendung:
Festaufbau
Breite:
53,5 mm
Länge:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,09*
€ 8,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,77*
€ 8,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9837155
ab € 137,50*
Ähnlich
3M
9832153
ab € 135,94*
Ähnlich
3M
9837255OLD
ab € 115,96*
Ähnlich
3M
7100213255
ab € 220,07*
Ähnlich
3M
ab € 5,05*
Ähnlich
3M
ab € 5,06*
Ähnlich
3M
7000030859
ab € 124,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.