| |
|
| Artikel-Nr.: 114-57888 Herst.-Nr.: S1-U383AT2.V5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| FiSCHER LED-Rettungszeichenleuchte Typ S1, mit AUTOTEST-Funktion, 283x199x50mm
FiSCHER LED-Rettungszeichenleuchte Typ S1, mit AUTOTEST-Funktion, Montageart: Wand-/Deckenanbau, Leistungsaufnahme: 3 W, Schutzart: IP 41, Schutzklasse: II - LiFEPO4, Betriebsdauer: 3/8 Stunden, Material Gehäuse: Kunststoff, Scheibe: Steckfolie, Maße: 283 x 199 x 50 mm, Lieferung inklusive Satz Piktogrammfolien Pfeil links, Pfeil rechts,Pfeil unten und Pfeil oben
Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,52* | € 100,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,74* | € 104,88* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,15* | € 177,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|