Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche, freistehend, Hochleistungsduschdüse, mit Augendusche, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-5795
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 838 095
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, freistehend, Hochleistungsduschdüse,mit Augendusche,Edelstahl

Körperdusche mit Hochleistungsduschdüse, freistehend, kombiniert mit Augendusche undBecken, stangenbetätigte Körperdusche aus Edelstahl mit großem Bodenflansch, Mengenregler für einen konstanten Wasserstrahl, auch bei schwankendem Wasserdruck, Augendusche besteht aus schlagfestem Kunststoff, Hochleistungsduschkopf, Durchflussmenge 60 l/min, Anschluss 1 1/4", Innengewinde, Fließdruck 1 bar, Farbe: silber, Material: Edelstahl, Höhe: 2300 mm, Ausladung: 665 mm
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Notduschen
Farbe Erste Hilfe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 1.867,45*
€ 2.010,32*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.057,06*
€ 2.218,96*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,32*
€ 2.392,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.990,36*
€ 2.368,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,94*
€ 2.289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.886,17*
€ 2.244,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,45*
€ 2.222,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR838085
ab € 774,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.