Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, grau, Spezialfaser, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-612010
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6330
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, grau, Spezialfaser, Größe 10

NITRAS Schnittschutzhandschuh 6330, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342C, EN 420, EN 16350, mit Strickbund, antistatisch, touchscreenfähig, Farbe: grau, Material: Spezialfaser-Carbon-Strick, PU-teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Größe: 10
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,20*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,27*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,25*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,26*
Sonstiges
Nitras
6330
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.