Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Schutzhandschuh PERFECT POLY® SKIN, Kat.II, grau/blau, 240mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-61330
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2400260-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell Schutzhandschuh PERFECT POLY® SKIN, Kat.II, grau/blau, 240mm, Größe 10

Honeywell Schutzhandschuh PERFECT POLY® SKIN, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3111,gemäß EN 420, mit elastischem Strickbund, für Arbeiten in trockener, leicht fettigeroder schmutziger Umgebung, gute Passform, sehr gute Fingerbeweglichkeit sowie gutes Tastempfinden, belüfteter Handrücken, hohe Widerstandsfähigkeit, silikonfrei, Farbe: grau/blau, Material außen: Polyamid, mit Polyurethan-Beschichtung auf der Handfläche,Material innen: fein gestricktes Polyamidfutter, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,85*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,33*
€ 2,00*
3 Tage
80
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,06*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,34*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,89*
€ 9,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11-618
ab € 7,85*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.