Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, schwarz, Polyamid, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-665545
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, schwarz, 600x900mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: schwarz, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 26,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,41*
€ 26,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,07*
€ 26,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 28,15*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 49,46*
€ 63,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 20,02*
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 19,29*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 62,76*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 19,43*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,32*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 19,25*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 41,40*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 62,75*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 19,28*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 41,46*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 74,33*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,97*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,82*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 62,56*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 19,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.