Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare, orange, Polyamid, 600x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-665549
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color, für den Innenbereich, orange, 600x900mm

Schmutzfangmatte Eazycare Color, für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr, vielseitig einsetzbar, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, strapazierfähiger Rücken, rutschfest, waschbar bis 30°C, Farbe: orange, Material: Mattenrücken Vinyl, Obermaterial 100% Polyamid, Format: 600 x 900 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Länge:
900mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Bodenbelag, Fußmatten, Schmutzfangmatte, Fussmatte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,13*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,99*
€ 26,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,06*
€ 26,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,83*
€ 29,16*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 49,22*
€ 63,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 19,97*
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 18,81*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 62,54*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,68*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 41,46*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,63*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 41,38*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 62,83*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,64*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 41,44*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 74,46*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,91*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,94*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 62,58*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.