Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Strickhandschuh 2450,Kat.II,grau/schwarz,teilbeschichtet,250mm,Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-692011
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
teXXor® Strickhandschuh 2450,Kat.II,grau/schwarz,teilbeschichtet,250mm,Größe 11

teXXor® Strickhandschuh 2450, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4121X, mit Strickbund, angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit bei Nässe, ergonomische Passform, hohe Flexibilität, atmungsaktiv, sehr hohe Abriebfestigkeit, Farbe: grau/schwarz, Material:Nylon/Spandex-Strickgewebe, Finger und Innenhand mit Nitril/Polyurethan-Beschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nylon
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2450
ab € 2,20*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2450
ab € 2,61*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2450
ab € 2,19*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2450
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.