Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6648, Kategorie II, weiß/schwarz, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88921
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     UNIDUR 6648, 6093211
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6648, Kategorie II, weiß/schwarz, Größe 11

uvex Schnittschutz-Handschuh unidur 6648, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4342B, Schnittschutzlevel 3/B, mit Strickbund, für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebungen geeignet, für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordertwerden, gute Griffsicherheit und mechanische Abriebfestigkeit, Material: Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung, HPPE, Elasthan, Farbe: weiß/schwarz, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 11 weiß level 3, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,51*
€ 30,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,24*
€ 30,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6093210
ab € 3,65*
Sonstiges
uvex
6093207
ab € 3,65*
Sonstiges
uvex
6093208
ab € 3,66*
Sonstiges
uvex
6093209
ab € 3,67*
Sonstiges
uvex
UNIDUR 6648, 6093206
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.