Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhinweis Rauchen verboten, praxisbewährt, doppelseitig, Folie, Ø 100mm, BGV A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1002
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Türhinweis Rauchen verboten, praxisbewährt, doppelseitig, Folie, Ø 100mm

Türhinweis Rauchen verboten, doppelseitig, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
rot
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
praxisbewährt
Form:
Ronde
Format:
Ø 100mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Nicht Raucher, Nichtraucher, Aufkleber, BGV A8, Rauchen verboten, Türhinweis, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_4
ab € 6,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_3
ab € 2,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5
ab € 4,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10
ab € 8,35*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2
ab € 1,54*
Sonstiges
Kroschke
KSI_8
ab € 5,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11
ab € 9,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10315
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.