Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe
>
Artikel
Rettungszeichen Erste Hilfe, Folie, selbstklebend, 50x50mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-1016
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_1016
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
erste hilfe e003 rettungszeichen fo...
Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 50x50mm
Rettungszeichen Erste Hilfe, gemäß ASR A 1.3/E003, DIN EN ISO 7010/E003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 50 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
50x50mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Rettungswegschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
alle erste hilfe kennzeichnung
,
rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 50 x 50 mm
,
Sicherheitskennzeichen
,
Rettungswegschilder
,
Hinweisschilder
,
Rettungswegkennzeichen
,
Aufkleber
,
ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
,
Rettungszeichen
,
Notausgangsschild
,
Erste Hilfe Kreuz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 31 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, Aluminium, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Kroschke
KSI_3572
ab € 5,03*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, ASR/ISO, Kunststoff, 148x148mm
Kroschke
KSI_163754
ab € 3,50*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, Folie, selbstklebend, 100x100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Kroschke
KSI_1017
ab € 1,94*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, Folie, selbstklebend, 150x150mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Kroschke
KSI_42518
ab € 2,50*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, Folie, selbstklebend, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Kroschke
KSI_42519
ab € 3,43*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe, Kunststoff, 200x200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 E003
Kroschke
KSI_1024
ab € 3,95*
Sonstiges
Rettungszeichen Erste Hilfe,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,150x150mm
Kroschke
KSI_1018
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen