Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-1251
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_1251
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W027 Warnung...
Warnung vor optischer Strahlung W02...
warnschild en iso 7010 w027 warnung...
Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, ASR/ISO, Folie, selbstkl., SL 200mm

Warnschild Warnung vor optischer Strahlung, gemäß ASR A1.3/W027, DIN EN ISO 7010/W027, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 200mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_1250
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.