Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Kunststoff, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14115
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14115
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, ASR/ISO, Kunststoff, SL 200mm

Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, gemäß ASR A1.3/W006, DIN EN ISO 7010/W006,für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 200mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, magnetisches Feld, ISO, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.