Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, Folie, SL 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W006


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14183
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14183
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W006 Warnung...
Warnschild Warnung vor magnetischem...
Warnung magnetisches Feld W006 Warn...
Warnung vor magnetischem Feld W006 ...
Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, ASR/ISO, Folie, SL 50mm,10/Bogen

Warnschild Warnung vor magnetischem Feld, gemäß ASR A1.3/W006, DIN EN ISO 7010/W006,für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 50 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 50mm
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor magnetischem Feld, warnung vor magnetischem feld, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, magnetisches Feld, ISO, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_14113
ab € 3,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14356
ab € 2,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14115
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.