Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Aluminium, SL 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-14420
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14420
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, ASR/ISO, Aluminium, SL 600mm

Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, gemäß ASR A1.3/W014, DIN EN ISO 7010/W014, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis+130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Schenkellänge: 600 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Flurförderfahrzeuge, Stapler, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 11 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 31 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.