| |
|
| Artikel-Nr.: 114A-15966 Herst.-Nr.: KSI_15966 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschild Warnung vor schwebender Last, ASR/ISO, Kunststoff, SL 300mm
Warnschild Warnung vor schwebender Last, gemäß ASR A1.3/W015, DIN EN ISO 7010/W015, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Schenkellänge: 300 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | gelb | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Dreieck | Format: | Schenkellänge 300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, schwebende Last, Kunststoff, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |