Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-15997
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15997
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL 100mm

Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, gemäß ASR A1.3/W008, DIN EN ISO 7010/W008, fürden Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Absturzgefahr, Folie, Warnung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 4,01*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 2,40*
€ 4,02*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,83*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_184038
ab € 5,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311000
ab € 3,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15998
ab € 3,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_16446
ab € 7,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35665
ab € 4,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35666
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.