Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, Folie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-15998
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15998
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W008 Warnung...
Warnung vor Absturzgefahr W008 Warn...
warnschild en iso 7010 w008 warnung...
Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL 200mm

Warnschild Warnung vor Absturzgefahr, gemäß ASR A1.3/W008, DIN EN ISO 7010/W008, fürden Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 200mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_184038
ab € 5,70*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311000
ab € 3,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15997
ab € 2,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_16446
ab € 7,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35665
ab € 4,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35666
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.