Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Keine offene Flamme,Feuer,offene Zünd.,ASR/ISO,Folie,Ø 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-2174
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_2174
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbotsschild Keine offene Flamme,Feuer,offene Zünd.,ASR/ISO,Folie,Ø 300mm

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P003, DIN EN ISO 7010/P003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 300mm
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Sicherheitskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42535
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.