Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle, Folie, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-42535
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_42535
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
verbotsschild en iso 7010 p003 feue...
Verbotsschild Keine offene Flamme,Feuer,offene Zündquelle,ASR/ISO,Folie,Ø 300mm

Verbotsschild Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P003, DIN EN ISO 7010/P003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 300 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 31 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35555
ab € 6,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2172
ab € 4,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2179
ab € 8,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2190
ab € 13,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_3453
ab € 37,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42425
ab € 71,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2142
ab € 1,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42533
ab € 3,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2178
ab € 7,16*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2189
ab € 11,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10316
ab € 5,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2170
ab € 3,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2143
ab € 3,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2174
ab € 6,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_2188
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.