Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, weiß, Polyurethan, 75mm, 12,5m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-26833
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
26833
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband weiß
bodenmarkierband
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, weiß, Polyurethan, 75mm, 12,5m/Rolle
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung, griffige und rutschsichere Oberfläche, für glatte und strukturierte Böden im Innen- und Außenbereich, Fußgänger und Hubwagen geeignet, geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen, Fliesen, Betonpflaster, Asphalt, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C, Verarbeitungstemperatur: ca. 12°C, Farbe: weiß, Material: Polyurethan, stark klebend, extrem verschleißfest, Breite: 75 mm, Länge: 12,5 m
... >
Bodenmarkierung, -beläge
>
Straßen-, Bodenmarkierung
>
Straßen-, Bodenmarkierung
Weitere Suchbegriffe:
bodenmarkierungsband kroschke
,
Bodenband
,
Bodenkennzeichnung
,
Bodenmarkierung
,
Markierband
,
Markierungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,10*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 125 Zentimeter (ab € 1,3448* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 228,88*
€ 272,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,33*
€ 264,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 206,81*
€ 246,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 197,47*
€ 234,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 183,80*
€ 218,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 168,10*
€ 200,04
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, gelb, Polyurethan, 100mm, 12,5m/Rolle
Kroschke
29711
ab € 224,19*
Sonstiges
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, gelb, Polyurethan, 75mm, 12,5m/Rolle
Kroschke
26834
ab € 168,97*
Sonstiges
K.57 Taktiles Bodenmarkierungsband, weiß, Polyurethan, 100mm, 12,5m/Rolle
Kroschke
29181
ab € 224,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen