| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 114A-2856 Herst.-Nr.: KSI_2856 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sicherheits-Kombischild mit Symbolen,Gefahrstoffbereich...,Kunststoff,300x400mm
Sicherheits-Kombischild mit Symbolen, Vorsicht Gefahrstoffbereich Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Kunststoff, Schild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |