Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstklebend,400x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28775
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28775
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen Rettungsweg rechts,ASR/ISO,Pfeil,Folie,selbstklebend,400x200mm

Rettungszeichen Rettungsweg rechts, gemäß ASR A1.3/E002, DIN EN ISO 7010/E002 und Pfeil, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 400 x 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
weiß
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
grün
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
400x200mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts, Sicherheitskennzeichen, Rettungswegschilder, Hinweisschilder, Rettungswegkennzeichen, Fluchtwegkennzeichen, Fluchtwegschilder, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Rettungszeichen, Rettungsschilder, Fluchtwegbeschilderung, Notausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_42523
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.