Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Folie, selbstklebend, SL 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114A-28882
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28882
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
warnschild en iso 7010 w014 warnung...
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, SL 100mm

Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, gemäß ASR A1.3/W014, DIN EN ISO 7010/W014, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Schenkellänge: 100 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 100mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Stapler, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28886
ab € 4,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14420
ab € 35,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42135
ab € 69,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42414
ab € 73,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_311004
ab € 2,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14394
ab € 3,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14401
ab € 6,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28884
ab € 8,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28883
ab € 3,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14419
ab € 7,17*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28885
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.