Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 50mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-35554
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_35554
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
rauchen verboten p002 verbotsschild
Verbotsschild Rauchen verboten, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, Ø 50mm, 10/Bogen
Verbotsschild Rauchen verboten, gemäß ASR A1.3/P002, DIN EN ISO 7010/P002, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 50 mm, 1 Bogen =10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ASR A1.3
Form:
Ronde
Format:
Ø 50mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Verbotsschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten 50mm
,
Verbotsschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Hinweisschilder
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotszeichen
,
Nicht Raucher
,
Nichtraucher
,
Raucherzone
,
Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Türhinweis Rauchen verboten, doppelseitig, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_30333
ab € 12,62*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Aluminium RA0, reflektierend, Ø 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_42424
ab € 71,38*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Aluminium, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_30372
ab € 4,48*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Aluminium, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_28850
ab € 8,48*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Aluminium, Ø 400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_28852
ab € 13,20*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Aluminium, Ø 600mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_29966
ab € 37,39*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, ASR/ISO, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_83873
ab € 3,95*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_83871
ab € 1,95*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_42520
ab € 3,48*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_42525
ab € 6,38*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Folie, selbstklebend, Ø 400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_42527
ab € 8,88*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Kunststoff, Ø 300mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_30371
ab € 7,14*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Kunststoff, Ø 400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_28853
ab € 11,37*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten, Reflexfolie, selbstklebend, Ø 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 P002
Kroschke
KSI_28849
ab € 5,48*
Sonstiges
Verbotsschild Rauchen verboten,ASR/ISO,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Kroschke
KSI_83872
ab € 3,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen