Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach DIN 4844-2
>
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
>
Artikel
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, selbstklebend, Ø 200mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114A-42565
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_42565
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstkl.,Ø 200mm
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Verbotszeichen
Material:
Folie
Norm:
ISO 7010
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Verbotsschilder
>
Nach Norm
Weitere Suchbegriffe:
Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund)
,
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zutritt für Unbefugte verboten
,
allgemeine hinweisschilder folie
,
allgemeine hinweisschilder
,
hinweisschild zutritt
,
Verbotsschilder
,
Hinweiskennzeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 11 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 31 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Aluminium, Ø 200mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2212
ab € 4,45*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Aluminium, Ø 300mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2252
ab € 8,48*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Aluminium, Ø 400mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2307
ab € 13,16*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Aluminium, Ø 600mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_3457
ab € 37,42*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, selbstklebend, Ø 100mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2204
ab € 1,95*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, selbstklebend, Ø 300mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_42567
ab € 6,37*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Folie, selbstklebend, Ø 400mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_42568
ab € 8,89*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, Ø 200mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2209
ab € 3,96*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, Ø 300mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2251
ab € 7,13*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, Ø 400mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2306
ab € 11,39*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Magnetfolie, Ø 200mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_153768
ab € 14,32*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, Magnetfolie, Ø 300mm, ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_153769
ab € 29,81*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstkl.,Ø 400mm
Kroschke
KSI_2271
ab € 8,88*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstklebend,Ø 200mm
Kroschke
KSI_2208
ab € 3,52*
Sonstiges
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Folie,selbstklebend,Ø 300mm
Kroschke
KSI_2245
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen