Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierdistanzbolzen, 25mm, Polyamid 6.6 (PA6.6) / Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039562
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9632.5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3
abstandsbolzen
Isolierdistanzbolzen, Typ=9632.5200, Abstandshalterlänge=25 mm, Aussendurchmesser=7 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4.5 mm, Montagetiefe=4.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6) Messing, Gewindegrösse=M3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Isolierdistanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,00*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,02*
1
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.