Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierdistanzbolzen, 25mm, Polyamid 6.6 (PA6.6) / Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039563
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     9642.5200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
Isolierdistanzbolzen, Typ=9642.5200, Abstandshalterlänge=25 mm, Aussendurchmesser=10 mm, Durchmesser Einbauöffnung=6.5 mm, Montagetiefe=6.5 mm, Farbe=Weiss, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6) Messing, Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Isolierdistanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 1,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.