Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19'' Gleitschiene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11042558
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19'' Gleitschiene, Typ=27230-102, Höheneinheiten=1, Länge=370 mm, Oberflächenqualität=AlZn, Schienenmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
900 g
Tiefe:
570 mm
Bruttogewicht:
900 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, 19'' Gleitschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 16,38*
3
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,50*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 18,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.