Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 500mm, 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 500mm, 1 Paar
Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 500mm, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     4502-85H5367
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-102
EAN/GTIN:
     4036088097256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Packung mit 1 Paar, Novastar Gleitschiene mit 25 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleitschiene
Breite:
59 mm
Höhe:
47 mm
Länge:
370 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.122 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, Gehäuse, Gleitschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 16,35*
Lager 4502
3
pro Paket
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,51*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 18,57*
7 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 135,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 52,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.