Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X
SCHROFF Gleitschiene - 19"GLEITSCHIENEN-SET 500T 2X
Artikel-Nr.:
     337-26.15.6478
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230102
EAN/GTIN:
     4036088097256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 500mm, 1 Paar

19"SLIDE RAIL KIT 500D 2PC

Gleitschiene

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
580 mm
Paketgewicht:
0.923 kg
Bruttogewicht:
0,923
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gleitschiene, 19"SLIDE, 500D, KIT, 27230-102, 19"SLIDE RAIL KIT 500D 2PC, RAIL, 27230102
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 16,38*
3
€ 6,90*
ab € 12,41*
€ 17,50*
1
€ 5,95*
ab € 13,10*
€ 18,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,53*
€ 13,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.