Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme, Blau, 1kV, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11045103
Herst.-Nr.:
     AK 2 B 2540 I BLAU / BLUE
EAN/GTIN:
     4250260224609
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Krokodilklemme, Typ=AK 2 B 2540 I BLAU / BLUE, Alternative (Alias)=972 405-102, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Zangenöffnung max.=30 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Blau, Isoliermaterial=Polypropylen, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
15,920 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
15,92 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 3,95*
1
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 3,96*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,19*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 7,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063100
ab € 3,06*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,95*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930308100
ab € 3,08*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,36*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
KD 10 RED
ab € 2,41*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 16,98*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,49*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 19,73*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 20,59*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
933003001
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.