Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 50mm x 33m Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11051970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04169 50MM X 33 M WHITE
EAN/GTIN:
     4042448859013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Bodenmarkierungsband, Typ=04169 50MM X 33 M WHITE, Breite=50 mm, Dicke=0.203 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=2 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=70 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Weiss, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Bodenmarkierung, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
410 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
410 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 26,49*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,33*
€ 28,49*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 39,38*
€ 46,96*
2 Tage
24
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 47,84*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,39*
€ 49,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,64637* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.