Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylband 12mm x 18m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11052065
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07078 12MM X 18 M BLACK
EAN/GTIN:
     4042448214461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Acrylband, Typ=07078 12MM X 18 M BLACK, Breite=12 mm, Dicke=2 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=40 N/cm, Länge=18 m, Temperatur, max.=120 °C, Temperatur, min.=5 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=Acryl, Bandtyp=Doppelseitig, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
343 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
343 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 44,03*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 44,28*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 45,67*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 70,60*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 50,94*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 2,33056* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.