Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7078 High Resistance, 18m x 12mm, schwarz, Abd. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07078-00009-24
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07078-00009-24
EAN/GTIN:
     4042448214461
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ACXplus 7078 High Resistance, 18m x 12mm, schwarz, Abd. blau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Schaumstoffband; Schaumstoffklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 44,03*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,00*
€ 44,28*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 45,67*
1
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 70,60*
1 Tag
13
1
€ 14,99*
ab € 50,94*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 18 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 576 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 1,63556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 274,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.