Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hintere Z-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068896
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-963
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank
Hintere Z-Schiene, Typ=34560-963, Breite=30.5 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=325.12 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=H-WZ, hochbeanspruchbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
133 g
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,16*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 21,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560-563
ab € 6,57*
Zubehör
Schroff
34560-942
ab € 7,81*
Zubehör
Schroff
34560-984
ab € 9,26*
Zubehör
Schroff
34561-363
ab € 1,88*
Zubehör
Schroff
34560-763
ab € 66,27*
Zubehör
Schroff
34560-863
ab € 7,14*
Zubehör
Schroff
24560243
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.