Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hintere Z-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11068895
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank
Hintere Z-Schiene, Typ=34560-942, Breite=30.5 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=218.44 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=H-WZ, hochbeanspruchbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Nettogewicht:
89,620 g
Tiefe:
218 mm
Bruttogewicht:
89,62 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 15,89*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,88*
€ 17,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 53,27*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,62*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,53*
Zubehör
Schroff
34560-842
ab € 8,26*
Zubehör
Schroff
34560-984
ab € 13,87*
Zubehör
Schroff
34560-940
ab € 7,62*
Zubehör
Schroff
24560241
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.