Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe Rund 9.5mm Schwarz Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088945
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Tastenkappe, Typ=B32-1610, Durchmesser=9.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=3.8 mm, Höhe=7 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Tastkappe, Form=Rund, Geeignet für=Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: tastkappe schwarz, tastkappe omron, microschalter, Tastenkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,61*
2
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,619*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3996*
€ 0,6733*
1 Tag
2629
10
€ 14,99*
ab € 0,413*
€ 0,72*
1 Tag
196
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6733*
€ 0,80123
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6612*
€ 0,78683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5912*
€ 0,70353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.