Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milliohmmeter, 1kV, 40Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095139
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P2705
EAN/GTIN:
     4250569400568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Milliohmmeter, Typ=P2705, Alternative (Alias)=PeakTech 2705, Anzeige-Zähler=4000, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Gewicht=700 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=400 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=400 mV, Widerstandsmessbereich max.=40 Ω, Widerstandsmessbereich min.=400 mΩ, Anzahl der Ziffern=3-3/4 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Capacitance Diode Test Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 4 nF bis 40 mF, Serien=2000 Series, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV, Strommessbereich=AC: 400 µA ... 400 mA DC: 400 µA ... 400 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
1496 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1496 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Milliohmmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 126,67*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,21*
€ 133,82*
Lager 115
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 136,50*
€ 3,50*
ab € 127,41*
€ 159,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.