Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter P 2705, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Multimeter P 2705, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis
Digital-Multimeter P 2705, 400 mA(DC), 400 mA(AC), 1000 VDC, 1000 VAC, 4 nF bis
Artikel-Nr.:
     4502-21K3432
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2705
EAN/GTIN:
     4250569400568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Lieferung inkl. Prüfleitungen, 4-polige Kelvin-Prüfleitungen für Milliohmmessung, Koffer, 6 Batterien AA und Bedienungsanleitung, Digital-Milliohmmeter Typ PeakTech 2705. Für Widerstandsmessungen von 100 µOhm bis 40 Ohm, mit MIN/MAX- und Messwerthaltefunktion, Relativwertmessung, Dioden- und Durchgangsprüfung. LCD-Anzeige 3 3/4-stellig mit Hintergrundbeleuchtung und 42-Segment Balkengrafik; Millliohmmeter: bis 40 Ohm, Auflösung/Genauigkeit 0,1 mOhm/±1,0 %, Gleichspannung: 1000 VDC, Auflösung/Genauigkeit 0,1 mV/±1,0 %, Wechselspannung: 1000 VAC, Auflösung/Genauigkeit 0,1 mV/±1,2 %, Gleich- und Wechselstrom: 400 mA, Auflösung/Genauigkeit 0,1 µA/±1,5 %, Widerstand: 40 MOhm, Auflösung/Genauigkeit 0,1 Ohm/±1,5 %, Kapazität: 400 µF, Auflösung/Genauigkeit 1,0 pF/±3,0 %, Sicherheit: EN 61010-1, CAT III 1000 V, Maße: 92 x 200 x 50 mm, Gewicht: 700 g. Typ: 2705, Digital–Milliohmmeter
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
4000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
4 nF bis 40 mF
max. Strommesswert (bei AC):
400 mA
max. Strommesswert (bei DC):
400 mA
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.44618 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Ohmmeter, multimeter peaktech, multimeter, multimeter catiii, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Widerstandsmessgerät, Milliohmmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,01*
€ 126,67*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 107,21*
€ 133,82*
Frei Haus
ab € 109,24*
€ 136,50*
€ 3,50*
ab € 127,41*
€ 159,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.