Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differentialdruck-Messgerät, 0 ... 50mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095221
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5145
EAN/GTIN:
     4250569402173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Differentialdruck-Messgerät, Typ=P5145, Alternative (Alias)=PeakTech 5145, Druckauflösung=0.01 mbar, Druckmessbereich max.=50 mbar, Druckmessbereich min.=0 mbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Druckgenauigkeit=±0.3 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
3200 g
Tiefe:
505 mm
Bruttogewicht:
3200 g
Breite:
367 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druck messgerät, Differentialdruck-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 228,70*
Lager 115
Frei Haus
ab € 188,63*
€ 228,73*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 197,17*
€ 237,25*
€ 6,90*
ab € 191,34*
€ 240,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,44*
€ 253,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.