Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer; 0÷50mbar; ±0,3%; Schnittstelle: USB; 203x75x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer; 0÷50mbar; ±0,3%; Schnittstelle: USB; 203x75x50mm
Manometer; 0÷50mbar; ±0,3%; Schnittstelle: USB; 203x75x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P5145
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Hersteller: PEAKTECH
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 203x75x50mm
Schnittstelle: USB
Messeinheit: bar;°C;°F;Pa;in H2O;mm H2O;psi;km/h;m/s;ft/min;Knoten;mph;CFM;CMM
Messwertspeicher: 99
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Bedienungsanleitung;Pitotrohr;Verbindungsschlauch
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;MIN/MAX/AVG Funktion;Zurücksetzungsfunktion;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Manometer
Temperaturmessbereich: 0...50°C
Druckmessbereich: 0...50mbar
Messung: Drücke;Luftdurchfluss;Druckunterschied;Luftgeschwindigkeit
Typ des Messgeräts: differenziell
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Software: beigefügt
Geschwindigkeitsmessbereich: 1...80m/s;2...154,6knots;2,25...178,66mph;3,5...288km/h;200...15733ft/min
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,3%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,03*
€ 227,89*
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 227,91*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 196,85*
€ 236,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 193,02*
€ 239,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.